HAMMER CASTER 420 EKR, Fixed Car (Nylon Integral Wheel)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ShapeFixed car
Material (Wheel)Nylon car
Wheel Width25mm
Mounting MethodInsert Boss Type
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating
Wheel No.429E-N100
Allowable Load60daN
Attachment Height H122mm
Caster TypeFixed type plug-in casters
Shaft Diameter T22mm
Shaft Length L40mm
StopperNone
Wheel Diameter Dø 100mm
Wheel TypeSingle wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan