HAMMER CASTER 420K, Plug-In Type Universal Vehicle (Nylon Wheel, Rubber Car)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ShapeUniversal vehicle
Material (Wheel)Nylon Wheel Rubber Wound Wheel
Wheel Width27mm
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating
Wheel No.425E-RN100
Turning Radius83mm
Allowable Load50daN
Attachment Height H122mm
Caster TypeSwivel type insertion casters
Eccentricity E32mm
Shaft Diameter T11mm
Shaft Length L38.5mm
StopperNone
Wheel Diameter Dø 100mm
Wheel TypeSingle wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan