HAMMER CASTER 420 EK, Universal Vehicle (Nylon Integral Wheel)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ShapeUniversal vehicle
Material (Wheel)Nylon car
Wheel Width21mm
Mounting MethodInsert Boss Type
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating
Wheel No.429G-N50
Allowable Load40daN
Attachment Height H64mm
Caster TypeSwivel type insertion casters
Eccentricity E21mm
Shaft Diameter T18mm
Shaft Length L35mm
StopperNone
Turning Radius47mm
Wheel Diameter Dø 50mm
Wheel TypeSingle wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan