HAMMER CASTER Cushion Caster M12 X 1.75 Wire Diameter 2.9

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Wheel Width27mm
Wheel No.434E-FR100
Turning Radius82-85mm
StopperNone
Allowable Load24daN
Caster TypeSwivel type screw-in type shock absorbing casters
CharacteristicsShock absorption
Cone Spring Wire diameterø 2.9mm
Eccentricity E1-E230 to 33mm
Finishing (Metal Compatibletings)Trivalent chromium conversion treatment
Installation height H1 to H2148 to 140mm
Screw Dimensions TM12x1.75
Shaft Length L20mm
TRUSCO Number814-0469
Wheel Diameter Dø 100mm
Wheel TypeSingle wheel
WheelsNylon Wheel Rubber Wound Wheel Radial Ball Bearing In

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan