KRISBOW Industrial Table Fan (Kipas Industri)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ColorBlack
Fan Blade (inch)16
Frequency (Hz)50
Power (W)80
TypeTable Fan
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Low power for saving cost
- Steel and powder coating finish
- 1 switch for adjust 3 airflow speed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait