AXE Safety/Protection Glasses Polarization Clip-on (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Height (mm)49
Lens ColorSmoke
Lens Thickness (mm)1
Lens Width (mm)58
Material (Frame)Nickey Alloy, Plastic
Material (Lens)Triacetate
Visible Light Transmittance (%)19
Width (mm)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Wide-sized clip-on glasses.
-Optimum for those who use large glasses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan