ARAO Pipe Covers

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Horizontal (mm)500
Total Length (mm)500
Applicable Pipe Diameter (mm)48.6
Thickness (mm)Approx 1 to 1.1
MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since the cushioning material is used, it is safe.
-With the reflective sticker, it stands out well even at night.
-When using it vertically, it prevents slipping off by attaching a tape for joint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan