Rinrei Tape PE CLAF (RU) Tape

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Working FluidCompressed Air
Flow Rate1000L/min
Working Pressure Range0.4 to 0.7MPa
Pulse Control Range2 to 10Hz
Main Body MaterialsAluminium
Coupler MaterialsBrass/PBT Resin
Dimensions (WxDxH) (mm)90x50x50
Packing MaterialsNBR
Piston MaterialsPolyacetal
Size (cm)9x5x5
Working Temperature (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The expansion force is very light and excellent in hand cuttability.
-It uses excellent water resistance base materials with high transparency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait