RIDGID MicroReel Drum Only NTSC

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Cable Diameter (mm)6.7
Camera Head Diameter (mm)25
Cable Length (m)30
Catalog Number35243
Compatible ModelMicro Reel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan