TRUSCO Multi Angle with Punching Holes on One Side (Besi Siku Berlubang Satu Sisi)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Length (mm)1800
Nail Hole (mm)4.5
Slotted Hole (mm)10 x 25
Thickness (mm)3.0
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Just by cutting at the site without welding, can install with bolts.
-Single hole type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait