BAHCO KARABINA Lanyard (Tali Pengaman)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Mounting Plate Thickness (mm)10 to 65
Necessary Hollow Part (mm)26
Pilot Hole Diameter (mm)14
Plate Length (mm)27
Nominal Designation of Thread3/8
Nut MaterialStainless steel(SUS304)
Resin MaterialsPolypropylene(PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Elasticity polyester straps and elastic coils absorb shock.
-Registered product of High Place Work Safety Association of Europe DROPS.
-Fall prevention of high-elevation work.

Ulasan Produk

Halaman Terkait