Atom PU Coating Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cut-off Level2
Material (Anti-Slip)Polyurethane (PU)
Thickness (mm)1.0
Fiber MaterialHigh strength Polyethylene 100%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-It is a cut-resistant glove coated with polyurethane.-It Has high strength, excellent water resistance, weather resistance, chemical resistance.Use-precision Equipment handling.-automobile related.-Electrical appliance assembly.-Sheet metal pai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan