JST XH Connector Housing

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Number of Poles6
Dimension B15.7mm
C17.3mm
Rated Current3A
Rated Voltage250V
Working Temperature Range-25 to +85°C (includes temperature increase value)
Dimension A (mm)12.5
Insulation Resistance1000MΩ or more

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An original double leaf contact is adopted.
-Post with base has a box shape.
-For wiring inside equipment.
-2.5mm pitch for wire to board connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan