Yuei Caster Screw Type Caster

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialStyrene-Butadiene Rubber(SBR)
Length (m)9
Thickness (mm)5
Width (mm)100
Working Temperature Range (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A standard small type caster with driveability and load capacity.
-Widely used for kitchen equipment and wagons.
-Threaded type.
-Flexible Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan