TONE Scraper (Sekrap)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Blade MaterialsSpecial Steel
Blade Length (mm)22
Blade Thickness (mm)1.5
Blade Width (mm)50
Grip MaterialWood
Total Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since the total length of the blade is short and hard to get pliant, these are optimum for detailed work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait