RAZORSAW Leather Saw A-type

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)250
Blade MaterialsSK material
Blade Pitch (mm)1.5
Purpose of UseFor fine works (general wooden materials).

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan