HAMMER CASTER Castors 320E, 315E

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Wheel Width27mm
Finishing (Metal Compatibletings)All stainless steel
Mounting Seat A x B100x58mm
Wheel No.425E-RN85
Turning Radius74mm
Allowable Load50daN
Attachment Height H103mm
Caster TypePlate type freewheel caster
Eccentricity E28mm
Mounting Dimensions X x Y82x40mm
Mounting Hole Diameter P8.8mm
StopperWith rotation stopper
Wheel Diameter Dø 85mm
WheelsNylon Wheel Rubber Wound Wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan