HAMMER CASTER Caster 709MK

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Wheel Width32mm
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating
Turning Radius128mm
Screw Holes for MountingM8 x 1.25
Allowable Load100daN
Attachment Height H185mm
Caster TypeSwivel type insertion casters
Dimension A (mm)19
Eccentricity E51mm
Shaft Diameter T27.6mm
Shaft Length L91.5mm
StopperWith pivot lock
Wheel Diameter Dø 150mm
WheelsNylon Wheel Rubber Wound Wheel Radial Ball Bearing In

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan