HAMMER CASTER 420EN, Universal Vehicle (Nylon Wheel Rubber Wound Wheel)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Wheel Width27mm
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating
Wheel No.425E-RN100
Turning Radius83mm
WheelsNylon Wheel Rubber Wound Wheel
StopperNone
Allowable Load50daN
Attachment Height H126mm
Caster TypeSwivel type insertion casters
Eccentricity E32mm
Pipe ThicknessCan be installed up to 1.8mm
Shaft Length L52mm
Wheel Diameter Dø 100mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan