HAMMER CASTER 415 EU, with Universal Car Stopper (Nylon Wheel Rubber Wound Wheel)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Wheel Width27mm
Wheel No.425E-RN85
Turning Radius74mm
WheelsNylon Wheel Rubber Wound Wheel
StopperWith rotation stopper
Allowable Load50daN
Attachment Height H107mm
Caster TypeSwivel type insertion casters
Compatible Pipe Outer Diameter25.4mm
Eccentricity E28mm
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating (handle is trivalent chromium conversion treatment)
Mounting Pipe Inner Diameter T21 to 23mm
Pipe Thickness1.2 to 2.0mm
Shaft Length L53mm
Wheel Diameter Dø 85mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan