NITTO KOHKI Chip 9.525 Square for AssyR 2 MB-03A

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
MaterialSteel
FluidAir
Operating Temperature Range (°C)-5~+60
Material (Main Unit)Aluminium
Mass (g)769
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or PlugSocket + plug
TRUSCO Number113-3934

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan