NITTO KOHKI Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp579.900
Spesifikasi
CompatibleMAG-20
Hole Diameter (mm)9.6
Outer Diameter (mm)50
Thickness (mm)4
Maximum Operating Speed (m/minute)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With unique abrasive grain formulation, outstanding grinding power is realized!UseableL type Attachment for DLV 7100/7200/8100/8200 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan