NITTO KOHKI Fitting Tee (Cheese) (Sambungan Tee)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-5~+60
Material (Main Unit)Steel (chrome plating)
Type of ConnectionMale screw
Mass (g)89
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or PlugSocket
TRUSCO Number113-0889
Valve OptionWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan