NITTO KOHKI Lever Lock Coupler Plug (for Hose Mounting) (Kamlok)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Maximum Working Pressure (MPa)1.8
Operating Temperature Range (°С)-20 to +80
Pressure Resistance (MPa)2.7
FluidAir, water, hydraulic oil, water vapor, powder
Installation Shapehose nipple
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or Plugplug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan