NITTO KOHKI Mini Coupler Socket SF Type (for Container Mounting) (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Installation ShapeFemale thread
Material (Seal)Nitrile rubber
Valve StructureWith valve
Socket or Plugsocket
UseRegulator direct connection
Body Materialbrass
Dimension A (mm)11
Dimension Bs (mm)5
Dimension Hs (mm)Hex 19
Maximum Working Pressure (MPa)0.7 [7kgf/cm2)
Operating Temperature Range (°С)-20 to +80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan