NITTO KOHKI Mini Coupler Plug PHB Type (for Reverse Flow Prevention Type Rubber Hose)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Valve StructureWith valve (backflow prevention valve)
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or Plugplug
UseHose intermediate use
Installation Shapehose nipple
Body Materialbrass
Dimension A (mm)28
Dimension Bp (mm)4.5
Dimension Hp (mm)15.5
Maximum Working Pressure (MPa)0.7 [7kgf/cm2)
Operating Temperature Range (°С)-20 to +80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan