NITTO KOHKI Stud Joint Φ63 - 2 1/2 (Sambungan Stud)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
FluidWater
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Stainless steel
Type of ConnectionFemale thread
Mass (g)138
Socket or PlugSocket
TRUSCO Number113-2580
Valve OptionWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan