NITTO KOHKI Stud Joint Ø63 × 2 (Sambungan Stud)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Stainless steel
Type of ConnectionMale screw
Mass (g)62
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or PlugPlug
TRUSCO Number113-0765
Valve OptionWithout valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait