NITTO KOHKI Stud Joint Ø40 × 1-1/4 (Sambungan Stud)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
FluidWater
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Stainless steel
Type of Connectionhose nipple
Mass (g)47
Socket or PlugPlug
TRUSCO Number113-0307
Valve OptionWithout valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan