NITTO KOHKI Stud Joint Ø25 × 3/4 (Sambungan Stud)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Stainless steel
Type of ConnectionFemale thread
Mass (g)69
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or PlugPlug
TRUSCO Number113-2288
Valve OptionWithout valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan