NITTO KOHKI PMW-24 Foot Switch

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
FluidWater
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Stainless steel
Type of Connectionhose nipple
Mass (g)101
Socket or PlugSocket
TRUSCO Number113-0455
Valve OptionWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan