NITTO KOHKI Circuit Beveler (Pneumatic Type) CB-01

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
FluidWater
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Stainless steel
Type of ConnectionFemale thread
Mass (g)98
Socket or PlugSocket
TRUSCO Number113-2521
Valve OptionWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan