NITTO KOHKI Round Type File for Super Hand Light SHL-40

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
FluidWater
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Brass
Type of ConnectionMale screw
Mass (g)317
Socket or PlugSocket
TRUSCO Number113-1231
Valve OptionWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan