NITTO KOHKI Compact Multi Thunder

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Exhaust DirectionBackward
Hose Mounting NozzleHi Coupler 20PM
Orbit Diamond (mm)2
Overall Length (mm)106
Paper Dimensions (mm)50x26 (square pad), 50 (2 pad), 16 (finger pad)
Working Pressure (MPa)0.6
Air Consumption (m³/minute)0.15
No Load Rotation Speed (rpm)13000 (corner pad, finger pad), 14500 (2 pads)
TRUSCO Number818-5517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan