NITTO KOHKI Flat Chisel 1002

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Compatible ModelsA-300, A-302
Blade Length (mm)25
Overall Length (mm)180
Shank Diameter (mm)10
TRUSCO Number276-8755

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan