NITTO KOHKI Jet Wheel 74 Ass'Y

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
FluidWater
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Brass
Type of ConnectionFemale thread
Mass (g)77
Socket or PlugPlug
TRUSCO Number113-2270
Valve OptionWithout valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable
For cutting fluid supply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan