NITTO KOHKI Polished Paper #120 Velcro

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
FluidAir
Operating Temperature Range (°C)-20~+80
Material (Main Unit)Steel (chrome plating)
Type of ConnectionFemale thread
Mass (g)260
Socket or PlugSocket
TRUSCO Number113-2628
Valve OptionWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan