NITTO KOHKI Purge Plug PH Type (for Hose Mounting)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Pressure resistance1.5MPa [15kgf/cm2)
Maximum Working Pressure1.0MPa
Installation ShapeFor hose mounting
Fluidair
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or Plugplug
Operating Temperature Range-20 to +60℃
Valve StructurePurge valve
Body MaterialSteel (chrome plating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Eliminate uncomfortable sounds at the time of disconnecting the coupler and recoil phenomenon of the hoseUseableFor low pressure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan