NITTO KOHKI Cube Coupler SH Type Socket

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
FluidAir, water
Valve StructureNo valve
Installation ShapeFor tube mounting
Socket or Plugsocket
Pressure resistance1.5MPa [15kgf/cm2)
Body MaterialPolyacetal resin
Dimension D (mm)20.3
Maximum Working Pressure (MPa)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
One action is connection and separation. Small, light weight resin type.UseableFor low pressure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan