NITTO KOHKI Mold Coupler (Large Flow Type) SF Type

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range-20 to +80℃
Maximum Working Pressure1.0MPa
FluidWater, hot oil
Pressure resistance1.5[15kgf/cm2)
Installation ShapeFor male thread mounting
Socket or Plugsocket
Material (Seal)Nitrile rubber
Valve StructureOne-way opening and closing type, both-way opening type
Opponent Mounting SizeR3/8
Body MaterialBrass
TRUSCO Number777-9739

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The flow rate is doubledUseableFor low pressure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan