NITTO KOHKI Mold Coupler (Large Flow Type) PH Type

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
FluidWater, hot oil
Other Side's Hose Size3/8
Valve StructureOne-way opening and closing type, both-way opening type
Installation ShapeFor hose mounting
Socket or Plugplug
Pressure resistance1.5MPa [15kgf/cm2)
Body MaterialBrass
TRUSCO Number777-9712

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The flow rate is doubledUseableFor low pressure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan