NITTO KOHKI Rotary Plug (for Male Screw Mounting)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
FluidAir, inert gas
Socket or Plugplug
Material (Seal)Nitrile rubber
Screw DiameterG1/4(PF1/4)
Opponent Mounting SizeG1/4(PF1/4)
Pressure resistance2.0MPa
Maximum Working Pressure1.5MPa
Operating Temperature Range-20 to 80℃
Installation ShapeFor male screw mounting
Body Materialsteel
TRUSCO Number170-6004

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan