NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Male Screw Mounting) Brass

Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Valve StructureNo valve
Material (Seal)Nitrile rubber
Fluidwater
Socket or Plugplug
Installation ShapeFemale thread
Dimension BD (mm)7.5
Dimension C (mm)20
Maximum Working Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°С)-20 to +80
Body Materialbrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan