Kakuta Hand Vice (Pressed)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ColorBlack
Inner Diameter (mm)24
Length (mm)360
Applicable Size (mm)24 to 25
MaterialNitrile Rubber (NBR)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A standard type hand vise press mold.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan