Nansin Antistatic Casters (Roda Caster Plat Datar)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Starting Turning Force18.90daN
Eccentricity22mm
Material (Wheel)Rubber (antistatic)
Allowable Load350N [36kgf]
Mounting Height67mm
Nut Width Across Flats19mm
Starting Force8.40daN
Stem DiameterM12xP1.25φ mm
Stem Length14mm
Wheel Diameter (mm)50φ mm
Wheel Width21mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait