Nansin Screw-in Type, Rubber Car (Roda Caster Berulir)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Starting Turning Force29.25daN
StopperNone
Finishing (Metal Compatibletings)Chrome plating
Material (Wheel)Rubber
Caster TypeScrew-in type freewheel caster
Starting Force13.65daN
Allowable Load65daN
Attachment Height H126mm
Eccentricity E32mm
Screw Dimensions TUNF 1/2x20 pitch
Shaft Length L25mm
TypeGeneral casters
Wheel Diameter D100φ mm
Wheel TypeSingle wheel
Wheel Width W25mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Threaded casters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan