Nansin Two Wheels Heavy Load Freely Nylon Car (Aksesoris Tambahan Kursi)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Wheel Diameter D60φ mm
Screw Dimensions TM12xP1.75
Material (Wheel)Nylon
StopperNone
Load ClassificationHeavy load
Eccentricity E17mm
Attachment Height H70mm
Caster TypeScrew-in type freewheel caster
Shaft Length L15mm
Wheel TypeTwo wheels
Wheel Width (W1)45mm
Wheel Width (W2)9.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Heavy load two wheel casters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan