FYH UCPA Narrow Width Pillow Type (Cylindrical Hole) (Bearing Duduk)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Dimension L136mm
Compatible Grease NippleA-1/4-28UNF
Dimension L94mm
ShapeNarrow pillow type
Dimension J66mm (+/- 0.5)
Shaft Diameter dØ 30mm
Dimension H318mm
Dimension H284mm
Dimension A (mm)50
Dimensions h42.9mm (+/- 0.15)mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a pillow type unit designed to reduce installation space.Mounting on the machine body is performed by using two screw holes provided on the bottom of the mounting box installation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait