Panduit Lockout for Universal Circuit Breaker

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ColorRed
Compatible Height(Breaker lever) 5.6 to 15.2mm
MaterialNylon
Compatible Thickness(Breaker lever) 6.4 to 11.2mm
Dimensions c11.7mm
Dimension A (mm)52.1
Dimension B25.4mm
Dimension E19.1mm
Dimensions D(ɸmm)8.9mm
Installation MethodRotate the screw with a screwdriver to fix it
TRUSCO Number440-1905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan