Panduit Fastening Tool Code Clip Push Type Natural

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Compatible Band Width9.7mm
Mounting Hole Diameter6.4φ mm
Operating Temperature Range-60 to 85°C
Dimensions (VeticalxHorizontalxHeight)18.5x37.1x25.4mm
Fixing MethodPushed in
Panel Thickness1.9mm
Service Spaceindoor
Colornatural
MaterialNylon 66
TRUSCO Number825-7220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable, wire etc. can be easily inserted from the side, and it can hold firmly. It is easy to detach the cable.UsableFixed cables and others.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan